シリアルケーブル 2m D25SUBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69174886 品番2305648
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップ、25 ピンのコントローラレベルコネクタとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:DB25●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-5382 アズワン品番65-7468-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする