シリアルケーブル 3m 25/S CABLE-D- 9SUB/F/OE/0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69174904 品番2926056
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸形ケーブルは、9 ポジション、長さ 3 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 片側に D-SUB ソケットストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D- 9SUB/F/OE/0●コード番号:209-8185 アズワン品番65-7447-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする