シリアルケーブル 3m D25SUBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69174920 品番2926195
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、25 ピンのフィールドレベルコネクタと 25 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D25SUB●コード番号:201-6301 アズワン品番65-7471-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする