曜日別特売
3SU1401-1BC40-1AA0 スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル SIEMENS 69175087

スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69175087品番3SU1401-1BC40-1AA0
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

Siemens LEDSiemens の LED 緑色インジケータモジュールは、110 V ac で駆動し、ねじ Terminal タイプ接続を備えています。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定

仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6827アズワン品番65-7798-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする