スイッチモジュール コンタクトブロック DPNO 500 V ac/dc ケージクランプターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69175227 品番3SU1400-1AA10-3DA0
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールには、スプリング Terminal Type 接続の NO コンタクトが 2 つあります。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定 VDE認定

仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNO●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:173-6819 アズワン品番65-7799-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする