大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
溝付N(高形(2種(その他細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69178174
品番
M24 ホソメ1.5
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24 ホソメ1.5
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1.5
規格
2種