大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
8ロックワッシャー(ドブめっき用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
69185515
品番
14X32X4.0
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
4
呼び寸法
12
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)