大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜きワッシャー(ガス抜き溝(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
69187195
品番
5X10X1.0
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
呼び寸法
5
厚さ(mm)
1
外径(Φmm)
10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)