角利
角利の 大工道具
角利の 鉋(カンナ)
角利の 鉋(カンナ)本体
サンボーイ 工作鉋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69189523
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
初心者向けのオーソドックスな鉋です。
刃幅(mm)
42
質量(g)
230
材質(台)
樫
切削幅(mm)
35
材質(刃)
刃物用炭素鋼
台座寸法(mm)
55×150