- 角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12 角利 69189864 - 角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12 角利 69189864 - 角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12 角利 69189864

角利 細工用 黒檀豆鉋 四方反 No.12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69189864 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。
凹形状に削るときに使える細工用鉋です。
小型で持ちやすく、黒檀の素材が高級感を上げています。
材料に黒檀を使用した細かい作業に最適な細工用です。
保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。

付属品収納ケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座:27×90×18、収納ケース:37×117×42 材質(台)黒壇 大きさ 材質(刃)ハイス ケースポリプロピレン

商品説明動画

角利 黒檀豆カンナ 四方反

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする