角利
角利の 大工道具
角利の 鉋(カンナ)
角利の 鉋(カンナ)本体
龍蔵 豆ミゾ鉋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69189952
品番
-
販売期限:
2025年12月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
敷居の溝などを削る時に使います。
家庭であったら便利な一品です。
質量(g)
240
材質(台)
樫
切削幅(mm)
18
材質(刃)
刃物用炭素鋼
台座寸法(mm)
41×181