龍蔵 豆ミゾ鉋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69189968 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

敷居の溝などを削る時に使います。
家庭であったら便利な一品です。

質量(g)240 材質(台) 切削幅(mm)21 材質(刃)刃物用炭素鋼 台座寸法(mm)41×181

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする