※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドーム照明 PLTシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69190162 品番 PLT3-100CWC
参考基準価格(税別)¥77,900 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。
剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。
取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。

発光色 消費電力(W)25 長さ(mm)120 幅(mm)120 高さ(mm)56 質量(g)130 外径(Φmm)120 寸法E(mm)110 寸法B(mm)58 寸法C(mm)20 入力電圧(V)DC24 光源可視光 照射方式垂直投光 照光形状ドーム形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする