曜日別特売
PLT3-200CBC ドーム照明 PLTシリーズ 近藤製作所 69190266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドーム照明 PLTシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)220
内容量1個注文コード69190266品番PLT3-200CBC
参考基準価格(税別)¥127,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。
剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。
取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。

発光色消費電力(W)42長さ(mm)220幅(mm)220高さ(mm)106質量(g)320外径(Φmm)220寸法E(mm)210寸法B(mm)158寸法C(mm)40入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする