近藤製作所
近藤製作所の ステージ/画像処理
近藤製作所の 画像処理
近藤製作所の 照明
ドーム照明 PLTシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69190345
品番
PLT3-400CBC
参考基準価格(税別)
¥217,600
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。
剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。
取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
発光色
青
消費電力(W)
53
長さ(mm)
430
幅(mm)
430
高さ(mm)
203
質量(g)
930
外径(Φmm)
430
寸法E(mm)
415
寸法B(mm)
358
寸法C(mm)
80
入力電圧(V)
DC24
光源
可視光
照射方式
垂直投光
照光形状
ドーム形