LEDバルーンライト エアグロウ ライトのみ 320W 220W 130W 専用ケース付き 三脚別売り 虫を防ぐフィルター付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)
税込¥131,780
¥119,800
値段も安く、結構明るく、重さもまあまあ、活躍しています。
びっくりするぐらい明るく、作業性が格段に向上しました。スタンド部分がどうしても破損してしまうので交換部品があればうれしいです。
ここまで強い光を必要としませんが、様々な条件からこの商品を選びました。可動域が大きく、ほぼ真下も照らせる点が気に入っています。
他社のライトより圧倒的にコスパがいいです。三脚もしっかりしていますので安心です。
明るさは作業するには十分でした。スイッチは付いていませんがさほど問題はありません。
ただ、ライトと三脚を止めるネジの部分にあるワッシャー・バネワッシャーはすぐに無くなり
そうです。改善があれば更に良いと思います。
とてもコンパクトで設置しやすく、照明の明るさもいいですね。