はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868〜
¥1,698〜
ケースサイズギリギリに切ったアルミ板の両面に貼って使っています。
カードより5mm四方大きい仕上がりなので、横から不要輻射が回り込みづらい様です。
※改札を使わない故に未検証なので-1、レジや自販機相手なら星5つです
オーディオ関連でデジタル機器とフォノイコライザーなどのアナログ機材へのノイズ混入対策に試してみました。
やや面積が狭いので設置の場所を試行錯誤する必要がありますが、まずは接着面を剥がさずに場所決めしていっても効果が確認可能なようなので助かりました。
薄いシートなのでノイズは「抑制」される程度ですが、嫌な副作用もなく使いやすいと思います。