曜日別特売
EW-45R2SM 食器洗い乾燥機 三菱電機 69190817

食器洗い乾燥機

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプドア面材
シルバー
内容量1台注文コード69190817品番EW-45R2SM
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄
高温でパワフルにしっかり洗います。
衛生的な食生活のために除菌乾燥
たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。

タイプドア面材シルバー標準使用水量(L)約101回あたりの標準運転経費約21.9円収納数40点(約5人分)操作部形状タッチ式ボタン材質(前面表示部)樹脂製仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上定格電源単相100Vコンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V定格電流(A)(50/60Hz)8.3定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1電源コード(m)約1ストローク(mm)(引き出し)500本体質量(kg)約21庫内容量(L)約42寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12騒音値(dB)約37
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※ドアパネル・面材は付いておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69190817
2019-04-04
用途: システムキッチンの食器洗浄乾燥機交換
製造業

食器洗浄機乾燥機の商品タイプ[ドア面材]を購入しましたが。商品情報へ注意【※ドアパネル・面材は付いておりません。】と表記されている。ドア面材タイプなのにドア面材が無いのは、基本的な表記ミスと思います。記載事項を訂正ください。

MonotaROからの回答

商品が分かりにくく、申し訳ありません。
面材をはめるタイプとパネルをはめるタイプとあり、双方の板厚が異なるため、タイプが分かれています。
不明な点は、所定の窓口に、ご購入前にご確認いただけると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする