NANIWA(ナニワ研磨工業)
NANIWA(ナニワ研磨工業)の 切断
NANIWA(ナニワ研磨工業)の ダイヤモンドカッター
PUダイヤモンド ドライカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69190853
品番
DA-4020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
適合材
コンクリート二次製品、石材
チップ厚さ(mm)
4.5
用途
コンクリート二次製品、石材の面取、曲面仕上げに
付属品
リング(穴径15mm)
穴径(Φmm)
15
外径×穴径(Φmm)
105×15