- ビームソケット モノタロウ 69191788 - ビームソケット モノタロウ 69191788

ビームソケット

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69191788 品番-
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。

用途車両内での荷物固定等に。 幅(mm)110 高さ(mm)88
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69191788
2025-08-18
用途:
トラック運送に
医療・福祉・介護関連業

高コスパで良いですね!なんの問題もありません。
ウチのトラックは全てコレを使っております

対象商品:
69191788
2024-05-27
用途:
荷締め使用時
運輸・通信業

普段はショーリング・バーで押さえるので、中々使用する機会は無いですが、予備に取ってます。

対象商品:
69191788
2024-01-26
用途:
被災地支援のパナトラの棚に
その他業種

被災地の能登へ、パナトラで荷物の輸送のため至急棚を作りました。荷物も安定して積めるし、コンパネベッドで車中泊も想定してます。
注文の翌昼に配達され迅速さはピカイチ。万全な準備で被災地に行ってきます。

対象商品:
69191788
2022-04-04
用途:
コンテナ倉庫に使用

コンテナ倉庫にラっシングレールがあったので何とか棚作りに活用できる物が無いか物色してましたら発見しました!2×4がそのまま差し込んで上にコンパネ引いて完成。格安で棚が作れました!

4人が参考にしています
対象商品:
69191788
2021-07-09
用途:
荷台内の荷崩れ防止
おもいで回収 様 (その他業種)

ちょっとした荷物を高く積んだ時にコンパネを立ててこれを使用しております。
すぐに設置できて取り外しも簡単なので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
69191788
2021-11-13
用途:
アルミコンテナの棚作り
建設業・工事業

取付した時のガタがもう少し無くなるともっといいと思います。

対象商品:
69191788
2020-09-14
用途:
荷室の分割に利用しています。
アルカディアトランスポート 様 (運輸・通信業)

荷室の分割に必要でしたが、お店では探しきれず困っていましたが、こちらで入手できたので、良かったです。左右に取付けて木材で荷物の固定に利用しています。38ミリと丈夫な木材を使用できるので、安心して輸送できるので、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
69191788
2020-07-13
用途:
2トンの箱車に
製造業

イズズエルフの箱車 
ラッシングレールにはめて2×4の木とコンパネを使い、簡易的な壁にして使用してます。
レールにはめた時にカタカタ揺れるのが気になりますが
安いし良しとしましょう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする