※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤガミ
ヤガミの ヒーター・熱風発生機
ヤガミの 電熱線
カートリッジヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69192418
品番
CHS-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。
安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質
(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組
外径公差(mm)
+0/-0.1
長さ公差(mm)
±1%
電圧
220V単相
電力(W)
320
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
130
最高使用温度(℃)
500(シース表面)
耐熱温度(℃)
180(リード線)
品番
1070708