カートリッジヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69192707 品番CKR-083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

リ ード取出し口の強度とヒーター固定の堅牢な構造に設計されています。
発熱部先に真鍮のローレットを取り付けていますので、容易に穴から抜きとることが出来ます。

材質(シース)SUS304、(ローレット)真鍮、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)ガラスチューブ、(リード線)ガラス編組 長さ(mm)200 電圧220V単相 品番1070752 電力(W)380 外径(Φmm)8 耐熱温度(℃)180(リード線) 最高使用温度(℃)500(シース表面) 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69192822
2019-12-15
用途:
金型の加熱で使用

色んなメーカーの商品を試したが格段に端子部の処理がよく、重宝しています。
まだ 数日しか使用していませんが、商品を見て安心して使用しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする