※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンベルトヒーター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(W)90 注文コード69195482 品番V-3-100V-90W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は容量など45種類から選べます 他の種類を見る

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。
素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。
絶縁外装はシリコンゴムです。

容量(W)90 定格電圧(V)単相100 テープ幅(mm)15 ヒーター長さ(m)3 品番10450-53 用途結露防止、凍結防止用に。 使用温度(℃)-60〜180 テープ厚さ(mm)5 リード線長さ(mm)1000 耐電圧(V/min)1500 絶縁性能100MΩ以上
注意
※ヒーターの保護と過熱防止のために、温度調節器(YD-15もしくはYD-15N)を必ずご利用ください。
発熱線の状況により仕上ワット数が多少ことなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69195665
2021-11-18
用途:
給水管の凍結防止用に採用
株式会社スタジオトムス 様 (建設業・工事業)

説明に結露、凍結防止用で絶縁100MΩと明記してあり採用しましたがリード線がガラス繊維の上、取扱説明書には防水ではないとのこと 基本的に屋外使用は不可のメーカ説明 電源200Vにての使用につきリード線を収縮チューブで保護しPF管に入れて防水施工を実施しました 結露、凍結防止用にとの説明ならリード線も含めて防水加工してほしかったです 使い勝手はとても良くヒーター性能も申し分無かったので残念でした

2020-06-18
用途:
配管の加熱

対象物にたいして密着させやすくつかいやすい。もう少し厚みが薄いとさらにいいのですが。

対象商品:
69195665
2018-03-27
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社東和精機製作所 様 (建設業・工事業)

注文してから発送まで1週間掛かる。納期が遅い割に運賃が1000円掛かる。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
37407973
2015-12-04
用途:
洗浄層の温調
製造業

オムロンの温調コントローラーに組み合わせて使用してます。
水没させるには白黒のコードがちょっと不安だったのでシリコンチューブを被せてシーラントで接着。
高温にしないのであればちょうど良い出力なのかと思います。

対象商品:
37407991
2015-03-01
用途:
簡易ヒーターの製作

結露防止ヒーターは結構、高額なため、これに電力調整器、アルミ板等を利用して
簡易ヒーターを製作してみた。
シリコンベルトヒーターのままでは見栄えが良くないが、製作したものは、外観も
良好・軽量でグッドバリュー、温度調節も簡単で、消費電力も抑えられて満足。
機会があれば、また利用したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする