テープヒーター

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69195902 品番 YELW-HS
参考基準価格(税別)¥121,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
このクラスの製品では、初めてアースが取り出せる設計としました。
高温、高負荷の用途に対応し350℃までの温度領域でご使用頂けます。
端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。
定格電圧はAC100V 又は200V 用の中から各種長さが選択できます。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。

容量(W)740 定格電圧(V)100 テープ幅(mm)約30 テープ長さ(m)4.0 品番1081208 テープ厚さ(mm)約5 最高使用温度(℃)(負荷時)+350(配管50A にスパイラルトレースした場合)、(無負荷時)+450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする