曜日別特売
YW リボンヒーター ヤガミ 69196155

YW リボンヒーター ヤガミ 69196155
YW リボンヒーター ヤガミ 69196155

リボンヒーター

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)100テープ幅(mm)20品番1069801注文コード69196155品番YW
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。
端末処理不要の完成品ですから加工の手間なくご使用頂けます。
定格電圧はAC100V又は200V用の中から各種長さが選択できます。
総負荷電力(W)は各種規格長に対して4種類の中から選択できます。
屋内用、非防水型のテープヒーターです。

定格電圧(V)100材質(外装材)ガラスクロス、(リード線)ガラスリード、(固定ひも)ガラスクロス、(丸端子)R1.25-4テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1品番1069801耐熱温度(℃)+400最高使用温度(℃)+300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする