ヤガミ
シリコンラバーヒーター
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
幅(mm)
25
25
50
75
100
125
150
200
250
長さ(mm)
100
100
125
150
200
250
300
容量(W)
20
20
20
40
60
80
25
50
75
100
125
30
90
120
150
180
160
200
240
320
250
300
400
500
360
480
600
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69198368
品番
1045411
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。
用途
自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。
容量(W)
20
電圧(V)
100
使用電圧(V)
100
幅(mm)
25
長さ(mm)
100
種別
角型
リード線長さ(mm)
300
発熱密度(W/cm
2
)
0.8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません