シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)200
容量(W)160
160
20
40
60
80
25
50
75
100
125
30
90
120
150
180
200
240
320
250
300
400
500
360
480
600
内容量1個注文コード69198544品番1045432
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

シリコンラバーヒーターは柔軟性に優れ、円筒などの被加熱物にフィットさせることができます。標準厚さ1.5mmと薄いシート状ですので、熱応答性に優れています。

用途自己温度制御機能はありませんので、必ず表面の温度制御を行って下さい。容量(W)160電圧(V)100使用電圧(V)100幅(mm)100長さ(mm)200種別角型寸法L(mm)300リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする