1045711 シリコンラバーヒーター ヤガミ 69198815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1045711 シリコンラバーヒーター ヤガミ 69198815
1045711 シリコンラバーヒーター ヤガミ 69198815

シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)100
容量(W)40
電圧(V)100
内容量1個注文コード69198815品番1045711
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワニス処理を施した防滴タイプのシリコンラバーヒーターです。
ワニス処理とはシリコンラバーをシリコンワニスの中に、溝漬けにし被膜を作ったもので防湿性、防滴性を持たせたヒーターです。ただし、屋外、蒸気、水中、水没させての使用は出来ません。
電力密度は0.4W/cm2 以下となります。

容量(W)40電圧(V)100使用電圧(V)100幅(mm)100長さ(mm)100種別防滴型寸法L(mm)300リード線長さ(mm)300最大負荷(W)40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする