YGSN-200-1 ドラム缶用バンドヒーター ヤガミ 69200267

ドラム缶用バンドヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)100
電力(W)750W at 100V 50/60Hz
750W at 100V 50/60Hz
1000W at 200V 50/60Hz
容量(W)750
定格電圧(V)単相100
内容量1個注文コード69200267品番YGSN-200-1
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

容器側面から加熱する200Lドラム缶専用の電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調節器が付属しています。

容量(W)750定格電圧(V)単相100幅(mm)100長さ(mm)1675質量(kg)1.3品番1100010電力(W)750W at 100V 50/60Hzケーブル長(m)2(キャプタイヤケーブル)コンセントプラグ付適合サイズ200Lドラム缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)
注意
※本製品は200Lドラム缶専用として設計されています。規格外(100Lドラム缶等)容器でのご使用はお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする