ヤガミ
ドラムヒーター(本体のみ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69200337
品番
YND-D
参考基準価格(税別)
¥836,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200三相
寸法(mm)
外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>
質量(kg)
76
品番
1043002
タイプ
本体のみ
電力(W)
3.6kW at 200V、50/60Hz
制御仕様
デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません