曜日別特売
LAG3125 プラグヒーター  LAG型 ヤガミ 69200398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LAG3125 プラグヒーター  LAG型 ヤガミ 69200398
LAG3125 プラグヒーター  LAG型 ヤガミ 69200398

プラグヒーター LAG型

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送26日以内出荷とは
容量(W)1000
寸法L(mm)230
内容量1個注文コード69200398品番LAG3125
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。
プラグはロストワックス法によるステンレスキャスティングでがっしりとした構造です。
別途別売の温度調節器との併用が必要です。

電圧(V)200材質(ヒーターシース)SUS316L、(プラグ)SCS14、(ターミナルキャップ)フェノール樹脂、(電源取出口)EPDM品番1084611寸法L(mm)230容量(W)1000周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)10~60発熱密度(W/cm2)2.5
注意
※原則として水平取付けです。
※加熱する液体の種類によりヒーターのワット密度(W/cm2)を選定する必要があります。
※液体加熱用として設計されておりますので、空気中に発熱部が露出して空焚きしますと断線の原因となります。液面より露出させないで下さい。
※別途別売の温度調節器との併用が必要です。
※ヒーターの接続端子部は防水型ではありません。水、その他の液体、また、塵埃等の付着によって絶縁不良を起こす可能性がありますので、取扱いには充分注意して下さい。
※被加熱体によって異なりますが、重油等の場合、ヒーターの表面に炭化物やその他の不純物が付着しますと局部過熱をおこし断線事故が発生する恐れがあります。ヒーター発熱部を適宜掃除し、不純物の付着の無い様にしてください。
※危険物の加温や危険場所での使用は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする