※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの プラグ型ヒーター
液体加熱用シースヒーター LUB型
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧
200V単相
電圧(V)
200
容量(W)
1500
注文コード
69200872
品番
LUB21.575
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
接液部はすべてステンレス製で、耐腐食性が高く長寿命を実現。
ブッシングもステンレスで、腐食にも強くしました。
電圧
200V単相
電圧(V)
200
材質
(ヒーターシース)SUS304、(取付ブッシュ)SUS304、(パッキン)T#1000、(ロックナットM16)SUS304、(ワッシャー)SUS304
品番
1085404
寸法L(mm)
300
容量(W)
1500
周囲湿度(%RH)
85以下
周囲温度(℃)
10〜60
発熱密度(W/cm
2
)
7.5
注意
※液体加熱用として設計されておりますので、空気中に発熱部が露出して空焚きしますと過剰加熱し断線の原因となります。液面より露出させないで使用して下さい。
※ヒーターの接続端子部は防水ではありません。
※水、その他の液体、また塵埃等の付着によって絶縁不良を起こす可能性がありますので、取扱には十分注意して下さい。
※被加熱物によって異なりますが、重油等の場合、ヒーターの表面に炭化物やその他の不純物が付着しますと局部過熱をおこし断線事故を発生する恐れがあります。
・ヒーター発熱部を適宜掃除し、不純物の付着の無い様にして下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません