ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの サーモスタットヒーター
K熱電対
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69201633
品番
YS-1-K-3225
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
(リード線)0〜180
材質
(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(補強スプリング)SUS304、(リード線)シリコン被覆
品番
1130023
許容差
クラス2
最高使用温度(℃)
(スリーブ)90
使用限界温度(℃)
750
測温接点
非接地形
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません