※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアシリンダ
ParkerTAIYOの コンパクトエアシリンダ
空気圧シリンダ 10S-6RSD140N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
10
スイッチ
無し
注文コード
69202016
品番
10S-6RSD140N10-00
参考基準価格(税別)
¥56,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・スイッチ
など
442
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)
140
シリンダストローク(mm)
10
作動方式
複動・片ロッド
スイッチ
無し
ロッド先端ねじ
めねじ
取付支持形式
SD(基本形)
内径(Φmm)
140
クッション
有り
シリーズ
10S-6R