ストッパー付き真空ステンレススリムボトル 200mL 72本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(72本) 注文コード69206569 品番-
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量&スリムで持ち運びラクラク!飲み切りやすい容量200mL。
使いやすくて飲みやすいストッパー付き。

仕様●本体サイズ:直径/4.5cm、高さ/18cm●化粧箱入り●材質:本体/ステンレス、蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム●カラー:3色取混ぜ(ブラウン、グリーン、ブルー) アズワン品番65-8101-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする