ストリペッターウルトラ用チャージングスタンド

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1個) 注文コード69206587 品番4998
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Corning Stripettor Ultraピペットコントローラーチャージングスタンドは、使用していないときにピペットコントローラーを便利に充電および保管するための装置です。
ピペットコントローラーの保管方法は用途に応じて3ポジションあり、スタンド上にアイコンで表示されています。
ブレークポジション:作業中に便利でコンタミネーションの回避に役立ちます。
レストポジション:使用後ピペットコントローラーの保管に適しています。
チャージングポジション:ピペットコントローラーを充電するときに使用します。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.25-2.5mL アズワン品番65-3962-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする