画像準備中

エルキャップ アルミコートカバー用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合配管15A 注文コード69207285 品番1089852
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は適合配管など25種類から選べます 他の種類を見る

エルボ専用のカバーです。
取り付け方法は極めて簡単です。
断熱材はグラスウール(別パーツとして付属)

適合配管15A 保温材厚(mm)25 用途仮設配管など応急設備に適した安価で経済的な製品です。 種別アルミコートカバー用 外装色シルバー
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする