スプールバルブ 97300シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69207357 品番9730000000000000
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

IMI Norgren 97300 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバー機能が保証されます 停電時の静止位置(モノステーブル設計) ディテントによる手動オーバーライド 可変バルブソレノイドコンビネーション

仕様●メーカーシリーズ:97300●取り付け方法:NAMUR(ナムール)●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0205 アズワン品番65-7904-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする