スプライスコネクタ 絶縁 バット 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69207375 品番D-200-82
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

仕様制御文書D-200-82/-83/-84 次の要件をクリア: SAE-AMS-DTL-23053/13 (絶縁スリーブのみに該当)、SAE-AS81824/1 (200C 用途向けに改良) EN 3373-014の必要条件未満
TE Connectivity D-200 MiniSeal圧着スプライス
ニッケルめっきのD-200 MiniSeal耐浸水圧着スプライスは、最大200℃までの高温使用に適しています。 これらのD-2100 MiniSealスプライスは、環境保護及びストレインリリーフのための熱収縮可能の青い透明の放射状クロスリンク変性フッ素樹脂の絶縁スリーブ、溶解性熱可塑樹脂リング、ニッケルめっき(SAE AMS-QQ-N-290)銅合金(101 or 102 per ASTM B75)スプライスバレルを備えています。 これらのD-200 MiniSealスプライスに適した用途には、航空宇宙及び防衛などが含まれます。RCW及びBMS13-60 ニッケルめっきワイヤの保護にも適しています。 品番 ; 782-4831 782-4831 は、ワイヤ範囲26〜20 AWG用で、赤で色分け 品番 ; 782-4822 782-4822 は、ワイヤ範囲20〜16 AWG用で、青で色分け 品番 ; 782-4828 782-4828 はワイヤ範囲16〜12 AWG用で、黄色で色分け 適した圧着工具については、品番 ; 444-5693 444-5693 を参照のこと

仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:20 → 26 AWG●絶縁:絶縁●色:赤●シリーズ:MiniSeal●コード番号:782-4831 アズワン品番65-7533-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする