TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
スプライスコネクタ 非絶縁 パラレル 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69207409
品番
323794
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
裸圧着端子(高耐熱)
高耐熱裸圧着端子
仕様
●スプライスタイプ:パラレル●適合電線サイズ:16 → 14 AWG●全長:7.65mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:SOLISTRAND●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:397-5604
アズワン品番
65-7588-82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表