TE Connectivity FASTON 250 / 205シリーズ基板レセプタクル端子 幅6.35 mm又は5.21 mmのかん合タブに対応するFASTON 250 / 205シリーズ基板実装レセプタクル端子です。これらのFASTON 250 / 205シリーズクイックコネクト基板実装レセプタクル端子は、スズめっき黄銅製で、厚さ3.18 mmの基板での使用に適合します。このFASTON 250 / 205基板レセプタクルは、挿入に必要な力が小さくて済みます。