ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.25mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:銅●絶縁体:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:490-4209
注文コード
69207935
品番
HC TMEDN630809-MA-REDCLEAR
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
UL、CSA
挿入コネクタ端子
仕様
●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.75mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.25mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:18AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:銅●絶縁体:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:490-4209
アズワン品番
65-7589-63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表