ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
スペードコネクタ シュラウド 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:2mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:14AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:490-4186
注文コード
69207960
品番
HC TMEDN630820-FA-BLUECLEAR
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
UL、CSA
挿入コネクタ端子
仕様
●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:2mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●タブサイズ:0.25 x 0.032インチ●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Min:14AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ビニール●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:490-4186
アズワン品番
65-7669-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表