画像準備中

サーモベルト 中温用(屋外用Sタイプ)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さ(mm)10 注文コード69208168 品番1089544
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は厚さなど27種類から選べます 他の種類を見る

簡単なベルト状保温材。
取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。

幅(mm)75 長さ(mm)3000 厚さ(mm)10 用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。 保温材グラスウール5〜25mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする