G-1040 スリムニッパー爪切 グリーンベル 69208224

スリムニッパー爪切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69208224 品番G-1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

刃がギザ刃加工で滑りにくく、爪を逃さずにカットしてくれます。
爪が薄く弱い方や、割れやすい方におすすめです。

仕様●全長サイズ:125mm●重量:22g●パッケージサイズ:H141×W67×D15mm●パッケージ重量:47g●材質●▼刃部/ステンレス刃物鋼、バネ/ステンレス、ハンドル/エラストマー アズワン品番65-8898-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする