セーフティコントローラ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69208285 品番772144
参考基準価格(税別)¥163,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″

仕様●範囲:PNOZ m EF●セーフティ入力数:8●ディスプレイのタイプ:LED●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 2 , SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●奥行き:120mm●コード番号:191-9884 アズワン品番65-7319-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする