セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69208574 品番2700581
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

SIL 3 高需要及び低需要用途向けの Phoenix カップリングリレーです。使用温度範囲は、40 → 70 ℃ ですEN50205に準拠したフォースガイドコンタクト IEC61508 準拠、簡単な実証テスト スリムなデザイン ワイドレンジ入力この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:0●コード番号:201-5729 アズワン品番65-8088-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする