センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●外径:10.4mm●コード番号:238-4602 注文コード69208836 品番T41613B9L25-005
参考基準価格(税別)¥221,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:M12 L-Code●外径:10.4mm●コード番号:238-4602 アズワン品番65-7477-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする