センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:1.5 mm2●AWGサイズ:16 AWG●コード番号:238-4506 注文コード69208897 品番T41511C9L25-003
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:1.5m●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●断面積:1.5 mm2●AWGサイズ:16 AWG●コード番号:238-4506 アズワン品番65-7475-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする