AMPHENOL
AMPHENOLの 電線/ケーブル
AMPHENOLの FA用ケーブル
AMPHENOLの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル 20 AWG コア数:12 X-Lokシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69208949
品番
CD-12AFFM-QL8D01
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
Amphenol X-Lok シリーズ C サイズメスケーブルコネクタは、12 コンタクトを備えています。防水 ケーブル長は 1 m です
仕様
●CN1:X ロック C サイズ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:12●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:X-Lok●AWGサイズ:20 AWG●コード番号:210-2010
アズワン品番
65-7385-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表